Tulejki zaciskowe ER, ER 40, nomin. ⌀ mocowania d: 10mm

Nr art.: 308990 10
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
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Stożek tulei zaciskowej; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia SZD04000115; ZYL01000115
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 40 mm; 10 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Oznaczenie producenta ER-Spannzange 472 E
Uchwyt ER 40
Średnica mocowania D1 10 mm
Min. średnica mocowania D1 min 9 mm
Maks. średnica mocowania D1 max 10 mm
Średnica zewnętrzna D 41 mm
Długość tulei mocującej L 46 mm
Platformy kształt stożkowy
Kąt stożka α 16 stopni
Norma DIN ISO 15488-B
Materiał stal
Powierzchnia hartowane, szlifowane
Profil mocujący Kształt okrągły
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5 µm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308990 10
EAN / GTIN 2050001765345
Numer producenta 13717011000
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane.
Ochrona antykorozyjna: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana FAHRION Protect, również powierzchnie funkcyjne.

Zaleta:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Wskazówka:

⌀ mocowania jest zawsze do 1 mm mniejsza, np. ⌀ 10-9 mm, z wyjątkiem ⌀ 1, 1,5 i 2 (tutaj tylko 0,5 mm).