{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Cono de pinza; Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | SZD04000115; ZYL01000115 | |
| Diseño de asiento | sistema métrico; sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 40 mm; 10 mm | |
| Diámetro vástago DS | 10 mm | |
| Denominación del fabricante | ER-Spannzange 472 E | |
| Asiento | ER 40 | |
| Diámetro de sujeción D1 | 10 mm | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 min | 9 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 max | 10 mm | |
| Diámetro exterior D | 41 mm | |
| Longitud de la pinza de sujeción L | 46 mm | |
| Forma | forma cónica | |
| Ángulo de conicidad α | 16 grados | |
| Norma | DIN ISO 15488-B | |
| Material | acero | |
| Superficie | templado, rectificado | |
| Perfil de sujeción | Forma redonda | |
| Precisión de concentricidad ≤ | 5 µm | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Pinza de sujeción | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 308990 10 | |
| EAN / GTIN | 2050001765345 | |
| Número del fabricante | 13717011000 | |
| Fabricante/responsable | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |