Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając., ER 25, nomin. ⌀ mocowania d: 10mm

Nr art.: 308964 10
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
87 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 430 E
Uchwyt ER 25
Średnica mocowania D1 10 mm
Średnica zewnętrzna D 25,7 mm
Długość tulei mocującej L 34 mm
Powierzchnia hartowana; polerowane; wersja zeszlifowana
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 10 µm
Z uszczelnieniem tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308964 10
EAN / GTIN 4069515025102
Numer producenta 308964 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.
Wersje uszczelnione z dyszami wtryskowymi jedynie dla nominalnej ⌀.