Tulejki zaciskowe ER, ER 16, nomin. ⌀ mocowania d: 4mm

Nr art.: 308923 4
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
123 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Stożek tulei zaciskowej
Oznaczenie producenta 426 E
Uchwyt ER 16
Średnica mocowania D1 4 mm
Min. średnica mocowania D1 min 3 mm
Maks. średnica mocowania D1 max 4 mm
Średnica zewnętrzna D 17 mm
Długość tulei mocującej L 27,5 mm
Powierzchnia hartowana; polerowane; wersja zeszlifowana
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 10 µm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308923 4
EAN / GTIN 4069515023832
Numer producenta 308923 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.

Wskazówka:

⌀ mocowania jest zawsze do 1 mm mniejsza, np. ⌀ 10-9 mm, z wyjątkiem ⌀ 1, 1,5 i 2 (tutaj tylko 0,5 mm).
Tulejki zaciskowe ER16, ER25 i ER32 bez uszczelnienia, również calowe, dostępne w eShop.