Pinces de serrage ER, ER 16, ⌀ serrage nominal d: 4mm

Réf.: 308923 4
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
322 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des interfaces côté machine
Type de barre cône de pince de serrage
Référence fabricant 426 E
Diamètre de serrage D1 4 mm
Diamètre de serrage min. D1 min 3 mm
Diamètre de serrage max. D1 max 4 mm
Diamètre extérieur D 17 mm
Longueur pince de serrage L 27,5 mm
Surface avec rectification; polie; trempage
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Interface interface 1
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 308923 4
EAN / GTIN 4069515023832
Réf. fabricant 308923 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

Remarque(s):

La capacité de serrage de la pince est inférieure de 1 mm, par ex. ⌀ 10 − 9 mm, sauf pour les ⌀ 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm).
Pinces de serrage ER16, ER25 et ER32 sans joint disponibles également en pouces dans l’eShop.: