{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Żółty | Żółty luminescencyjny | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 30 % | |
| Zawartość włókien, Poliamid | 20 % | |
| Zawartość włókien, Modakryl | 44 % | |
| Zawartość włókien, Włókno antystatyczne | 1 % | |
| Zawartość włókien, Włókno aramidowe | 5 % | |
| Oznaczenie producenta | Multinorm Weste Inhärent High Vis Gelb | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | żółty | |
| Skład tkaniny | Włókno antystatyczne; Włókno aramidowe; Bawełna; Modakryl; Poliamid | |
| Gęstość tkaniny | 260 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie przemysłowe | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed ogniem; Funkcja ostrzegawcza | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi | 2 szt. | |
| Pozycja, Kieszeń na piersi | Z przodu | |
| Pozycja, Kieszeń na klapkę | Z przodu | |
| Materiał zamka błyskawicznego | Tworzywo sztuczne | |
| Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny | tak | |
| Kryte zapięcie na plisie, Przycisk | tak | |
| Wielkości międzynarodowe, Unisex | M | |
| Rodzaj produktu | Kamizelka | |
| Rodzaj kieszeni | Kieszeń na piersi; Kieszeń na klapkę | |
| Zapięcie | Przycisk; Zamek błyskawiczny | |
| Właściwości | odblaskowy; wodoodporny | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Kategoria ochrony | III |
| Numer artykułu | 308915123300M | |
| EAN / GTIN | 7330509625798 | |
| Numer producenta | 308915123300M | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |