Tulejki zaciskowe ER, ER 11, nomin. ⌀ mocowania d: 2mm

Nr art.: 308913 2
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
125 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Stożek tulei zaciskowej
Oznaczenie producenta ER-Spannzange 4008 E
Uchwyt ER 11
Średnica mocowania D1 2 mm
Min. średnica mocowania D1 min 1,5 mm
Maks. średnica mocowania D1 max 2 mm
Średnica zewnętrzna D 11,3 mm
Długość tulei mocującej L 18 mm
Powierzchnia hartowana; polerowane; wersja zeszlifowana
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 10 µm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308913 2
EAN / GTIN 4069515023740
Numer producenta 308913 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.

Wskazówka:

Zakres ⌀ mocowania jest każdorazowo do 0,5 mm mniejszy.