Pinza serrapezzo ER, ER 11, ⌀ Attacco nominale d: 2mm

Codice art.: 308913 2
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
173 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco ER 11
Diametro di serraggio D1 2 mm
Diametro di serraggio min. D1 min 1.5 mm
Diametro di serraggio max. D1 max 2 mm
Normativa DIN 6499
Materiale acciaio
Superficie es. rettificata; lucidato
Profilo di serraggio Es. tonda
Esecuzione pinze di serraggio Pinza elastica a pressione
Tipo di prodotto Pinza di serraggio
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308913 2
EAN / GTIN 4069515023740
Codice del produttore 308913 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprate e rettificate. Lucidate.

Nota:

La copertura del ⌀ d’attacco è sempre inferiore di 0,5 mm.