Sworznie dociągające 45°, uszczelnione, z otworem, do stożka niesamohamownego: 40

Nr art.: 308768 40
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
848 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do stożka niesamohamownego Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica kołnierza D 23 mm
Rodzaj produktu Sworznie dociągające
Sprawdziany do gwintu UNF M M16
Mocowanie SK 40
Długość całkowita L 60 mm
Średnica głowicy D1 15 mm
Długość wysięgu L1 35 mm
Kątowniki α 45 stopni
Rozwartość klucza 19 mm
Z otworem tak
Z kołnierzem tak
uszczelnione tak
maks. moment dokręcania 50 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308768 40
EAN / GTIN 4069515066266
Numer producenta 308768 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opis:

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

Zastosowanie:

Do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Wskazówka:

uszczelnione pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.
Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia.