Sworznie dociągające kształt B, z otworem, do stożka niesamohamownego: 50

Nr art.: 308640 50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do stożka niesamohamownego Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • norma na sworznie dociągające: ISO 7388

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do stożka niesamohamownego 50
Właściwości otworu z otworem
norma na sworznie dociągające ISO 7388
⌀ kołnierza D 36 mm
⌀ główki D1 29,1 mm
Długość całkowita L 65,5 mm
L1 25,55 mm
gwint M M24
maks. moment obrotowy dokręcania 150 Nm
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem SK 50
rozwartość klucza 30 mm
Rodzaj produktu Sworznie dociągające

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308640 50
EAN / GTIN 4045197150974
Numer producenta 308640 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opis:

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

Zastosowanie:

  • do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT),
  • w centrach obróbczych (obrabiarki z automatyczną wymianą narzędzi)
  • w obrabiarkach numerycznych (obrabiarki bez automatycznej wymiany narzędzi).

Wskazówka:

Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia.