{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Juostos skersmuo | 36 mm | |
| Produkto rūšis | užtraukimo varžtai | |
| Sriegis | M24 | |
| Laikikliui | SK 50 | |
| Bendras ilgis | 65,5 mm | |
| Galvutės skersmuo | 29,1 mm | |
| Iškyšos ilgis | 25,55 mm | |
| Rakto dydis | 30 mm | |
| Su kiauryme | taip | |
| Su stebule | taip | |
| Sukimo momentas maks. | 150 Nm |
| Produkto numeris | 308640 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197150974 | |
| Gamintojo numeris | 308640 50 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |