Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A, z otworem, do stożka niesamohamownego: 30

Nr art.: 308610 30

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do stożka niesamohamownego Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • norma na sworznie dociągające: ISO 7388-3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do stożka niesamohamownego 30
Właściwości otworu z otworem
norma na sworznie dociągające ISO 7388-3
⌀ kołnierza D 17 mm
⌀ główki D1 13 mm
Długość całkowita L 44 mm
L1 24 mm
gwint M M12
kąt A 15 stopni
maks. moment obrotowy dokręcania 20 Nm
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem SK 30
rozwartość klucza 14 mm
Rodzaj produktu Sworznie dociągające

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308610 30
EAN / GTIN 4045197648006
Numer producenta 308610 30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opis:

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

Zastosowanie:

  • do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT),
  • w centrach obróbczych (obrabiarki z automatyczną wymianą narzędzi)
  • w obrabiarkach numerycznych (obrabiarki bez automatycznej wymiany narzędzi).

Wskazówka:

uszczelnione pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.
Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia.
ISO 7388-3 odpowiada dawnej normie DIN 69872.