Dragtapp tätad, form A med hål 30 HOLEX

Article no.: 308610 30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
186 styck i lager
  • Dragtapp norm: ISO 7388-3

Produktinformasjon

Technical Data

passar för konor 30
Hålegenskap med hål
Dragtapp norm ISO 7388-3
Kragdiameter D 17 mm
Huvud-⌀ D1 13 mm
totallängd L 44 mm
L1 24 mm
gängaM M12
vinkel A 15 grad
max. åtdragningsmoment 20 Nm
passar för konor med färgkod SK 30
nyckelvidd 14 mm
Produktslag Dragtappar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 308610 30
EAN / GTIN 4045197648006

Beskrivelse

Beskrivning:

Verktygshållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

  • För verktyg med koniskt skaft DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT), utom storlek 30.
  • I fleroperationsmaskiner (maskiner med automatisk verktygsväxlare).
  • I NC-maskiner (maskiner utan automatisk verktygsväxlare).

Anmärkning:

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.
ISO 7388-3 uppfyller den tidigare normen DIN 69872.
Tätad − med O-ring.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar