• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Sworznie dociągające Kształt A, z otworem, do stożka niesamohamownego: 50

Nr art.: 308602 50
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do stożka niesamohamownego Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica kołnierza D 36 mm
Rodzaj produktu Sworznie dociągające
Sprawdziany do gwintu UNF M M24
Mocowanie SK 50
Długość całkowita L 74 mm
Średnica głowicy D1 28 mm
Długość wysięgu L1 34 mm
Kątowniki α 15 stopni
Rozwartość klucza 19 mm
Z otworem tak
Z kołnierzem tak
Maks. moment dokręcania 150 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308602 50
EAN / GTIN 4069515056908
Numer producenta 308602 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opis:

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

Zastosowanie:

  • do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT),
  • w centrach obróbczych (obrabiarki z automatyczną wymianą narzędzi)
  • w obrabiarkach numerycznych (obrabiarki bez automatycznej wymiany narzędzi).

Wskazówka:

Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia.
ISO 7388-3 odpowiada dawnej normie DIN 69872.