{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Kanał chłodzący zamykany |
tak
|
|
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowe na kole osi otworów
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 |
Stożkowy chwyt przelotowy wielokątny z powierzchnią płaską
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 |
chwyt walcowy
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
CCS06300195; ZYL01200115
|
|
| Kształt uchwytu |
Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A; Chwyt gładki
|
|
| Wykonanie uchwytu |
Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy; wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
63 mm; 12 mm
|
|
| Sposób mocowania |
Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
|
|
| Klasa tolerancji uchwytu |
h6
|
|
| Średnica trzonka DS |
12 mm
|
|
| Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru |
-0,025 mm
|
|
| Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru |
-0,03 mm
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Oznaczenie producenta |
Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrungen schwingungsgedämpft, PSC 63 A = 120
|
|
| Złącze po stronie maszyny |
PSC 63
|
|
| Złącze po stronie obrabianego przedmiotu |
Trzpień walcowy
|
|
| Min. średnica mocowania D1 |
12 mm
|
|
| Maks. średnica mocowania D1 |
12 mm
|
|
| Długość wysięgu A |
120 mm
|
|
| Długość korpusu po stronie narzędzia L1 |
62 mm
|
|
| Maks. prędkość obrotowa |
25 000 min-1
|
|
| Dokładność ruchu obrotowego |
3 µm
|
|
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej |
G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
|
|
| Strategia skrawania |
HPC; HSC
|
|
| Z amortyzacją drgań |
tak
|
|
| W tym nośnik danych RFID |
nie
|
|
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo |
tak
|
|
| Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo |
tak
|
|
| Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 |
24 mm
|
|
| Średnica zewnętrzna 3, po stronie narzędzia D3 |
53 mm
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
|
|
| Rodzaj produktu |
Oprawki termokurczliwe
|
|
| L2 |
62 mm
|
|
| Długość całkowita L |
158 mm
|
|
| Norma |
DIN 69893; ISO 12164-1
|
|
| Platformy |
A
|
|
| z otworem na nośniki danych RFID |
tak
|
|
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Zawartość |
1 szt.
|
| Numer artykułu | 308578 12 | |
| EAN / GTIN | 4069515050906 | |
| Numer producenta | 308578 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |