{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí | |
| El canal de refrigeración se puede cerrar | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial en círculo de agujeros | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Mango cónico con hueco poligonal con superficie plana; Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | CCS06300195; ZYL01200115 | |
| Forma de asiento | Superficie plana, cono estándar, forma A; Mango liso | |
| Diseño de asiento | Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante; sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 63 mm; 12 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga; Taladro (interior) | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Diámetro del mango DS | 12 mm | |
| Diámetro de asiento, medida superior | -0,025 mm | |
| Diámetro de asiento, medida inferior | -0,03 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrungen schwingungsgedämpft, PSC 63 A = 120 | |
| Interfaz en el lado de la máquina | PSC 63 | |
| Interfaz en el lado de la pieza de trabajo | Mango cilíndrico | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 | 12 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 | 12 mm | |
| Longitud de alcance A | 120 mm | |
| Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1 | 62 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 25.000 min-1 | |
| Precisión de concentricidad | 3 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC; HSC | |
| Amortiguación de vibraciones | sí | |
| Incl. soporte de datos RFID | no | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| La perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar | sí | |
| Diámetro exterior 2 lado de la herramienta D2 | 24 mm | |
| Diámetro exterior 3 lado de la herramienta D3 | 53 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Cono de contracción térmica | |
| Longitud total L | 158 mm | |
| Norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Forma | A | |
| Con orificio para soporte de datos RFID | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 308578 12 | |
| EAN / GTIN | 4069515050906 | |
| Número del fabricante | 308578 12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |