Oprawki do głowic frezarskich, z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo, PSC 80 krótkie, ø trzpienia d1: 27mm

Nr art.: 308551 27
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Kanał chłodzący zamykany tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Typ uchwytu Stożkowy chwyt przelotowy wielokątny z powierzchnią płaską
Kod miejsca rozdzielenia CCS080012FDA
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 80
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Długość chwytu 71 mm
Złącze po stronie maszyny PSC 80
Min. średnica mocowania 27 mm
Maks. średnica mocowania 27 mm
Długość wysięgu 50 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia 60 mm
Maks. prędkość obrotowa 25 000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego 6 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC
Konstrukcja krótkie
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Oprawki do głowic frezarskich
Długość całkowita 119 mm
Wys. całkowita 60 mm
Szerokość całkowita 60 mm
Norma ISO 26623-1
Z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Masa 2,2 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308551 27
EAN / GTIN 4045197870704
Numer producenta 308551 27
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
  • Obrobione powierzchnie funkcyjne konturu wewnętrznego PSC.

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych z rowkiem poprzecznym.

W dostawie:

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Klucz specjalny nr 309840; śruba dociągająca frez nr 309860.
Rura chłodziwa i klucz nasadowy nr 309885; 309893.