{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak, przy maks. 50 bar | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Typ uchwytu | Stożkowy chwyt przelotowy wielokątny z powierzchnią płaską | |
| Kod miejsca rozdzielenia | PSC03200100 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 0320 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość chwytu | 31 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | PSC 32 | |
| Min. średnica mocowania | 1 mm | |
| Maks. średnica mocowania | 13 mm | |
| Do typu tulei zaciskowej | Tulejki zaciskowe ER | |
| Rozmiar tulei zaciskowej | 20 | |
| Długość wysięgu | 50 mm | |
| Długość korpusu po stronie maszyny | 31 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia | 34 mm | |
| Średnica zewnętrzna nakrętki mocującej | 34 mm | |
| Wysokość nakrętki mocującej | 19 mm | |
| Min. długość mocowania narzędzia | 38 mm | |
| Maks. długość mocowania narzędzia | 38 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 25 000 min-1 | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25 000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HSC | |
| Konstrukcja | krótkie | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Maksymalne ciśnienie chłodziwa | 50 bar | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | |
| Długość całkowita | 69 mm | |
| Wys. całkowita | 69 mm | |
| Szerokość całkowita | 69 mm | |
| Norma | DIN 6499; ISO 26623-1 | |
| Z otworem na nośniki danych RFID | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 308512 20 | |
| EAN / GTIN | 4067263110132 | |
| Numer producenta | 308512 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |