Portapinzas de sujeción ER, PSC 32 corto, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 20

Número de artículo: 308512 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior Sí, con máx. 50 bar
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Tipo de asiento Mango cónico con hueco poligonal con superficie plana
Codificación de punto de separación PSC03200100
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 0320
Tipo de alojamiento Espiga
Longitud del mango 31 mm
Interfaz en el lado de la máquina PSC 32
Diámetro de sujeción mín. 1 mm
Diámetro de sujeción máx. 13 mm
Para tipo de pinza portapiezas Pinza portapiezas ER
Tamaño de las pinzas portapiezas 20
Longitud de alcance 50 mm
Longitud del cuerpo en el lado de la máquina 31 mm
Diámetro exterior lado de la herramienta 34 mm
Diámetro exterior tuerca de sujeción 34 mm
Altura tuerca de sujeción 19 mm
Longitud de sujeción de la herramienta mín. 38 mm
Longitud de sujeción de la herramienta máx. 38 mm
Número de revoluciones máx. 25.000 min-1
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HSC
Forma constructiva corto/a
Con orificio para conducto de refrigeración
Presión máxima refrigerante 50 bar
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Portapinzas de sujeción
Longitud total 69 mm
Altura total 69 mm
Anchura total 69 mm
Norma DIN 6499; ISO 26623-1
Con orificio para soporte de datos RFID
Posibilidad de refrigeración interior
Material acero bonificado.
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 308512 20
EAN / GTIN 4067263110132
Número del fabricante 308512 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en pinzas portapiezas ER según DIN 6499 − forma A y B.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete High-Speed con revestimiento.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.° 308881309434, llave de apriete ER n.° 309680 o 613300.

Descargas y documentos

Productos adecuados