Zestaw kluczy nasadowych z grzechotką 1/4″, 35-częściowy

Nr art.: 3085015
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Zawartość zestaw
Opakowanie torba
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Liczba elementów 35 szt.
Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym 1/4 cala
Seria GEDORE Check-Tool-System
Wysokość 55 mm
Szerokość 180 mm
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Szare; Czarny
Rodzaj produktu Grzechotki
Z wypychaczem nie
Napęd Uchwyt
Człon czworokątem zewnętrznym
Powierzchnia narzędzia Chromowanie na matowo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3085015
EAN / GTIN 4010886951057
Numer producenta 3085015
Numer L L60160 5985
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wkładki do kluczy nasadowych o grubości ścianki 1/4″, o szczególnie cienkich ściankach
Nadaje się do stosowania zarówno w trybie automatycznym, jak i ręcznym
Solidna torba tekstylna z mocnym zapięciem na rzep i uchwytem do noszenia
Narzędzia zawsze pod ręką, nawet w podróży, w wodoodpornych i odpornych na zabrudzenia torbach
Narzędzie przechowywane w sposób zapobiegający przesuwaniu się
System narzędzi kontrolnych GEDORE

Cecha szcz.:

  • Całkowita szerokość [mm]: 180 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 55 mm
  • Długość całkowita [mm]: 110 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie