End nipper 160 mm

Nr art.: 3082512
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Odcień, Szare Niebieski stalowy
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie; Szare
Skos ostrza Boczny skos ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą nie
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka czołowa
Właściwości Beziskrowy
Materiał Blacha stalowa wysokiej jakości
Powierzchnia Matowione
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita 160 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3082512
EAN / GTIN 4010886950760
Numer producenta 3082512
Numer L L60160 5258
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Made of quality tool steel
  • heads polished, steel grey, with blue dipped non-slip handles (TL)
  • Extra wide head for tightening the twist knots
  • Speziell zum Eisenflechten auf Baustellen geeignet

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Chamfer [inch]: with
  • Cutting edge hardness: 61 - 63 HRC
  • Cutting edge shape: With facet
  • ESD Yes/No: no
  • Handle design [inch]: Dive insulated
  • Hardening process [mm]: Induction hardened
  • Material: Tempered steel
  • Non-sparking version: no
  • Opening spring available: no
  • REACH registration available: no
  • Surface: steel grey
  • Total height [mm]: 25 mm
  • Total length [mm]: 160 mm
  • Total width [mm]: 53 mm
  • VDE certified: no