Oprawki termokurczliwe, HSK-A 63 A = 200, ⌀ mocowania D1: 18mm

Nr art.: 308235 18
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
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Stożkowy chwyt drążony HSK
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia HSK06300195; ZYL01800105
Kształt uchwytu Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A; Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 18 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 63
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 18 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Schrumpffutter, HSK-A 63 A = 200, Spann-⌀ D1: 18mm
Złącze po stronie maszyny HSK-A 63
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1 18 mm
Maks. średnica mocowania D1 18 mm
Długość wysięgu A 200 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 42 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC; HSC
Ze śrubą do regulacji długości tak
Nastawa V 10 mm
Z otworami gwintowanymi do wyważania tak
Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 33 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Oprawki termokurczliwe
Długość całkowita L 232 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Platformy A
z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308235 18
EAN / GTIN 4045197291240
Numer producenta 308235 18
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Stal żaroodporna.
  • Wielk. 3 – 5 do węglików spiekanych, od wielk. 6 do HSS i HM.
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

GARANT: powierzchnie mocujące HSK obrobione wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca).
Od ⌀ mocowania D1 6 mm z otworami gwintowanymi do śrub wyważających.
Z regulacją wzdłużną narzędzi od ⌀ mocowania D1 6 mm (odcinek regulacji 10 mm).

Zastosowanie:

  • Do mocowania frezów i wierteł z chwytem walcowym w tolerancji h6.
  • Do termokurczliwych przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

W dostawie:

W przypadku chwytów z regulacją wzdłużną ze śrubą regulacyjną (od ⌀ chwytu D1 6 mm).

Wyp. dodatkowe:

Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, przedłużka do uchwytów termoskurczowych nr 302410 − 302416, przyrządy zaciskowe do oprawek termokurczliwych nr 354210 − 354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 180.