Oprawki termokurczliwe z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 63 A = 160, ⌀ mocowania D1: 20mm

Nr art.: 308206 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-ukośnie
Środek chłodząco-smarowy tak
Typ uchwytu Stożkowy chwyt drążony HSK
Kod miejsca rozdzielenia HSK06301790
Kształt uchwytu Z centralnym przekazywaniem środka chłodząco-smarowego
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem
wielkość uchwytu, bezwymiarowa 63
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Długość chwytu LS 134 mm
Min. średnica mocowania D1 20 mm
Maks. średnica mocowania D1 20 mm
Długość wysięgu A 160 mm
długość korpusu po stronie maszyny 134 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 42 mm
Długość korpusu po stronie narzędzia L1 134 mm
Kąt stożka 4,5 stopni
Maks. prędkość obrotowa 25 000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC; HSC
Z amortyzacją drgań nie
zabezpieczenie przed wysunięciem narzędzia nie
Ze śrubą do regulacji długości. tak
Nastawa V 10 mm
Z otworami gwintowanymi do wyważania tak
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Oprawki termokurczliwe
długość całkowita L 192 mm
Wysokość całkowita H1 42 mm
Szerokość łącznie B1 42 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Platformy A
Z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308206 20
EAN / GTIN 4045197943927
Numer producenta 308206 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Stal żaroodporna.
  • Rozm. 3 – 5 do węglików spiekanych, od rozm. 6 do HSS i HM.
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

kanalikami doprowadzającymi chłodziwo (KKB) i zamykanymi gwintami.
GARANT: powierzchnie funkcyjne HSK obrobione. Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
Od ⌀ mocowania D1 6 mm z otworami gwintowanymi do śrub wyważających.
Z regulacją wzdłużną narzędzi od ⌀ mocowania D1 6 mm (odcinek regulacji 10 mm).

Zastosowanie:

  • Do mocowania frezów i wierteł z chwytem walcowym w tolerancji h6.
  • Do termokurczliwych przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

W dostawie:

W przypadku chwytów z regulacją wzdłużną ze śrubą regulacyjną (od ⌀ chwytu D1 6 mm).

Wyp. dodatkowe:

Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, przedłużka do uchwytów termoskurczowych nr 302410302416, przyrządy zaciskowe do oprawek termokurczliwych nr 354210354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 180.