Magnetic trapezoidal level 250 mm

Nr art.: 307BM.25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Masa 200 g
Długość 250 mm
Z magnesem tak
Liczba libelek poziomych 1
Liczba libelek pionowych 1
Materiał obudowy Stop metali lekkich
Granica błędu przy pomiarze w położeniu odwróconym 0,75 mm/m
Właściwości magnesu Magnes trwały
Rodzaj produktu poziomnica

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 307BM.25
EAN / GTIN 3148518335478
Numer producenta 307BM.25
Numer L L60130 4696
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Accuracy in overhead position 0.75 mm/m
  • Solid housing made of die-cast light metal
  • Electrostatic powder coating

Cecha szcz.:

  • E [mm]: 22
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 45
  • [g]: 200