{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Peso | 200 g | |
| Longitud | 250 mm | |
| Con imán | sí | |
| Número niveles de burbuja horizontales | 1 | |
| Número niveles de burbuja verticales | 1 | |
| Material carcasa | Aleación de metales ligeros | |
| Margen de error en la medición por encima de la cabeza | 0,75 mm/m | |
| Propiedades magnéticas | Imán permanente | |
| Tipo de producto | nivel de burbuja |
| Número de artículo | 307BM.25 | |
| EAN / GTIN | 3148518335478 | |
| Número del fabricante | 307BM.25 | |
| Número L | L60130 4696 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |