Oprawki hydrauliczne HT, HSK-A 63 krótkie, ⌀ mocowania D1: 12mm

Nr art.: 307550 12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma na uchwyt: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC; HPC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 12 mm
adapter HSK-A 63 krótkie
Norma na uchwyt ISO 12164-1; DIN 69893
Kształt A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC; HPC
wymiar A długości wysięgu 80 mm
⌀ zewn. D 52,5 mm
Długość użyteczna L1 54 mm
odcinek przesuwu V 10 mm
odpowiednie tulejki redukcyjne 302140; 302135
Rodzaj produktu Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 307550 12
EAN / GTIN 4045197586964
Numer producenta 307550 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Bardzo duża sztywność ogólna dzięki zoptymalizowanej konstrukcji.
  • Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
  • Osiowa regulacja długości, zakres regulacji 10 mm.
  • Szeroki zakres zastosowania dzięki tulejkom pośrednim.

Zaleta:

  • przenosi bardzo duże momenty obrotowe (550 Nm) , zapewniające powtarzalność procesu produkcji 
  • bardzo dobre właściwości tłumienia drgań pozwalają na uzyskanie optymalnej jakości powierzchni obrabianego przedmiotu, zwiększenie trwałości i ochronę wrzeciona.

Zastosowanie:

  • zwłaszcza do obróbki narzędzi i form
  • do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, tulejki redukcyjne nr 302135 - 302187.

Wskazówka:

Uważać w przypadku bardzo długich narzędzi i obróbki TPC.