Oprawka hydrauliczna smukła, HSK-E 40 A = 85, ⌀ mocowania D1: 8mm

Nr art.: 307526 8
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Stożkowy chwyt drążony HSK
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia HSK04000395; ZYL00800115
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 8 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 40
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 8 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Schlankes Hydrodehnspannfutter
Złącze po stronie maszyny HSK-E 40
Min. średnica mocowania D1 8 mm
Maks. średnica mocowania D1 8 mm
Długość wysięgu A 85 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 34 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC; HSC
Konstrukcja Wersja smukła
Z amortyzacją drgań tak
Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 14 mm
Średnica zewnętrzna 3, po stronie narzędzia D3 18,8 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu hydrauliczne uchwyty zaciskowe
Długość całkowita L 105 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Platformy A
z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 307526 8
EAN / GTIN 4045197868459
Numer producenta 307526 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Bardzo smukła konstrukcja (kontur 3°).
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
  • Możliwość przesuwu osiowego.
  • Chwyty przetaczane po utwardzeniu.
  • Możliwość zastosowania tulei redukcyjnych.

Zaleta:

  • odporność na temperaturę dzięki kompletnie zamkniętemu systemowi, tzn. brak lutowanych komór ciśnieniowych
  • idealne właściwości amortyzacyjne
  • wysokie, przenośne momenty obrotowe zapewniają bezpieczeństwo procesu.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do obróbki narzędzi i form.
Wszędzie tam, gdzie wymagany jest mniejszy kontur.
Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.
Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki redukcyjne nr 302135 – 302165.