{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Tvirtinimo tipas | tuščiaviduris kūginis kotas HSK | |
| Atskyrimo taško kodavimas | HSK04000395 | |
| Tvirtinimo forma | su vidiniu centravimu | |
| Laikiklio konstrukcija | nominalusis dydis su aušinimu | |
| Laikiklio dydis, be matmenų | 40 | |
| Tvirtinimo būdas | kiaurymė (vidinis vaizdas) | |
| Koto ilgis LS | 65 mm | |
| Užspaudimo skersmuo min. D1 | 8 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. D1 | 8 mm | |
| Iškyšos ilgis A | 85 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje D | 34 mm | |
| Įrankio pusės ilgis L1 | 46 mm | |
| Įrankių prispaudimo ilgis min. L3 min | 46 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 25 000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | 3 µm | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | g 2,5 kai 25000 min-1 | |
| Pjovimo technika | HPC; HSC | |
| Konstrukcija | plon. | |
| Amortizacija | taip | |
| Švytuoklės išlyginimas | ne | |
| Su RDA duomenų laikmena | ne | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | hidraulinis patronas | |
| Bendras ilgis L | 105 mm | |
| Bendras aukštis H1 | 34 mm | |
| Bendras plotis B1 | 34 mm | |
| Standartas | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Forma | A | |
| Su kiauryme RFID duomenų perdavimui | taip | |
| Galimas vidinis šaldymas | ne | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 307526 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197868459 | |
| Gamintojo numeris | 307526 8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |