Oprawki hydrauliczne krótkie, smukłe, HSK-A 100, ⌀ mocowania D1: 25mm

Nr art.: 307525 25
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak, przy maks. 80 bar
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Stożkowy chwyt drążony HSK
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia HSK10000195; ZYL02500105
Kształt uchwytu Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A; Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 100 mm; 25 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 25 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, HSK-A 100
Złącze po stronie maszyny HSK-A 100
Długość wysięgu A 110 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 63 mm
Maks. długość mocowania narzędzia L3 62 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HSC
Konstrukcja Wersja smukła; krótkie
Ze śrubą do regulacji długości tak
Nastawa V 10 mm
Sprawdziany do gwintu UNF G; M M16×1
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Maks. ciśnienie chłodziwa 80 bar
Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 57 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu hydrauliczne uchwyty zaciskowe
D1 25 mm
Długość całkowita L 160 mm
Norma DIN 69882-7; DIN 69893; ISO 12164-1
Platformy A
Z gwintem tak
z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 307525 25
EAN / GTIN 2050001653543
Numer producenta 16.507.100.25.Z
Producent/osoba odpowiedzialna WTE Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 Ehrenfriedersdorf, Deutschland, www.wte.mapal.com

Opis

Wykonanie:

  • Osiowa regulacja długości, zakres regulacji 10 mm.
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

Zastosowanie:

  • Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.
  • Wysoka wydajność skrawania (jednak bez ekstremalnie trudnego skrawania).

Wyp. dodatkowe:

Tulejki redukcyjne nr 302135 − 302187, rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, wycior walcowy nr 343720.
śruby oporowe WTE do bezpośredniego mocowania lub przy zastosowaniu tulejek redukcyjnych − na zamówienie.

Wskazówka:

Wymiar A = 200 mm dostępny na zamówienie!