{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui, à 80 bars max. | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | cône HSK; Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | HSK10000195; ZYL02500105 | |
| Format d’image | face plane, cône standard type A; queue lisse | |
| Exécution barre | métrique avec passage de lubrifiant; système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 100 mm; 25 mm | |
| Type d’attachement | tenon; alésage (logement intérieur) | |
| Diamètre de queue DS | 25 mm | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, HSK-A 100 | |
| Longueur de col A | 110 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 63 mm | |
| Longueur de serrage d’outil max. L3 | 62 mm | |
| Précision de concentricité | 3 µm | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | g 2,5 à 25000 min-1 | |
| Stratégie d’usinage | HSC | |
| Forme | forme courte; forme étroite | |
| Avec vis de réglage de longueur | oui | |
| Course de réglage V | 10 mm | |
| Filetage G; M | M16×1 | |
| Avec arrosage | oui | |
| Pression de liquide de refroidissement max. | 80 bar | |
| Diamètre extérieur 2 côté outil D2 | 57 mm | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | mandrin expansible hydraulique | |
| Longueur totale L | 160 mm | |
| Norme | DIN 69882-7; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Type | A | |
| Avec filetage | oui | |
| Avec alésage pour supports de données RFID | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 307525 25 | |
| EAN / GTIN | 2050001653543 | |
| Réf. fabricant | 16.507.100.25.Z | |
| Fabricant/personne responsable | WTE Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 Ehrenfriedersdorf, Deutschland, www.wte.mapal.com |