{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ mocowania D1 | 8 mm | |
| adapter | HSK-A 63 | |
| Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
| Kształt | A | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
| Strategia skrawania | HSC | |
| wymiar A długości wysięgu | 70 mm | |
| ⌀ D2 | 28 mm | |
| ⌀ zewn. D | 50 mm | |
| L2 | 25 mm | |
| L3 | 24 mm | |
| odcinek przesuwu V | 10 mm | |
| gwint M | M6 | |
| z otworem na Balluffchip | tak | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
| Numer artykułu | 307508 8 | |
| EAN / GTIN | 2050001653284 | |
| Numer producenta | 16.507.63.08.Z | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com |