Oprawki hydrauliczne smukłe Master Chuck, HSK-A 63 długie, ⌀ mocowania D1: 18mm

Nr art.: 307503 18
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
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Stożkowy chwyt drążony HSK
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia HSK06300195; ZYL01800115
Kształt uchwytu Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A; Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 18 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 63
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 18 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Chuck
Oznaczenie producenta Hydrodehnspannfutter slim
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Złącze po stronie maszyny HSK-A 63
Min. średnica mocowania D1 18 mm
Maks. średnica mocowania D1 18 mm
Długość wysięgu A 120 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 42 mm
Maks. prędkość obrotowa 25 000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC; HSC
Konstrukcja Wersja smukła; długie
Z amortyzacją drgań tak
Ze śrubą do regulacji długości tak
Nastawa V 10 mm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo nie
Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 33 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu hydrauliczne uchwyty zaciskowe
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Platformy A
Z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 307503 18
EAN / GTIN 4067263108832
Numer producenta 307503 18
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Smukła konstrukcja (kontur 4,5°, identyczny z konturem kurczliwym wg DIN 69882-8)
  • Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
  • Osiowa regulacja długości, zakres regulacji 10 mm.
  • Możliwość zastosowania tulei redukcyjnych.
  • Odporność na temperaturę do 120°C przez 4 godziny.
  • Do 10× więcej operacji mocowania w porównaniu ze standardowymi oprawkami hydraulicznymi.
  • Bardzo niski moment dokręcania śruby mocującej – łatwa obsługa.
  • Nowy, opatentowany system zaciskania hydraulicznego –niezawodny i trwały ruch obrotowy na poziomie premium.

Zaleta:

Takie same właściwości jak w przypadku oprawek termokurczliwych:
  • dokładność
  • Niezwykle smukły, identyczny kontur kolidujący
Zalety w porównaniu z oprawkami termokurczliwymi:
  • lepsza amortyzacja
  • łatwiejsza obsługa
  • elastyczność (dzięki tulejkom redukcyjnym)
  • brak konieczności stosowania przyrządu do oprawek termokurczliwych (koszty, zużycie energii)

Zastosowanie:

Zwłaszcza do obróbki narzędzi i form, gdzie wymagany jest mniejszy kontur kolidujący.
Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.
Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, tulejki redukcyjne nr 302140; 302135; 302145; 302147 każda w rozm. 12 oraz nr 302150; 302155; 302160; 302165 każda w rozm. 20.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Hydrauliczne uchwyty zaciskowe do mocowania narzędzi symetrycznych obrotowo.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Uwzględnić minimalną długość odcinka zamocowania.
  • Stosując konstrukcje specjalne uwzględnić inne dane podane na rysunku.
  • Przestrzegać maksymalnej prędkości obrotowej i ew.
  • dostosować do indywidualnych warunków.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie łączyć przedłużek.
  • Nie stosować do mocowania obrabianych przedmiotów.
  • Nie podgrzewać za pomocą urządzenia zaciskowego.