{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 39 % | |
| Zawartość włókien, Modakryl | 60 % | |
| Zawartość włókien, Włókno antystatyczne | 1 % | |
| Oznaczenie producenta | Flammschutz Sweatshirt | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kolor | niebieskie | |
| Skład tkaniny | Włókno antystatyczne; Bawełna; Modakryl | |
| Gęstość tkaniny | 280 g/m2 | |
| Rodzaj produktu | Bluza / sweter | |
| Wielkości międzynarodowe | M | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed ogniem | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Długość rękawa | Ramię długie | |
| Właściwości | antystatyczny | |
| Kategoria ochrony | III |
| Numer artykułu | 307417628900M | |
| EAN / GTIN | 7330509726174 | |
| Numer producenta | 307417628900M | |
| Numer L | L00980 3037 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |