Trzpień kontrolny DIN 69893, HSK-A 100, wymiar A: 300mm

Nr art.: 307014 300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar A (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Stożkowy chwyt drążony HSK
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 100
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Długość chwytu 63 mm
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Długość wysięgu 300 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia 50 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Trzpień kontrolny
Długość całkowita 300 mm
Wys. całkowita 50 mm
Szerokość całkowita 50 mm
Norma DIN 69893-1; ISO 12164-1
Platformy A
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Obróbka powierzchniowa wersja polerowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 307014 300
EAN / GTIN 4062406105099
Numer producenta 307014 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do odbioru obrabiarek wg zalecenia ISO R 230.

W dostawie:

Pudełko drewniane i protokół kontroli.