{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | non | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | cône HSK | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, sans arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 100 | |
| Type d’attachement | alésage (logement intérieur) | |
| Longueur de queue | 63 mm | |
| Emballage | caisse / Coffret / Boîte | |
| Longueur de col | 300 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil | 50 mm | |
| Précision de concentricité | 3 µm | |
| Interface | interface 1 | |
| Type de produit | mandrin de contrôle | |
| Longueur totale | 300 mm | |
| Hauteur totale | 50 mm | |
| Largeur totale | 50 mm | |
| Norme | DIN 69893-1; ISO 12164-1 | |
| Type | A | |
| Possibilité d’arrosage interne | non | |
| Matériau | acier pour traitement thermique | |
| Traitement de surface | avec polissage | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 307014 300 | |
| EAN / GTIN | 4062406105099 | |
| Réf. fabricant | 307014 300 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |