Locking Tool Set, VW 1.6l/2.0l

Nr art.: 3068846
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3068846
EAN / GTIN 4046459155997
Numer producenta 3068846
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Used to lock the camshaft, crankshaft, high-pressure pump, and the toothed and V-ribbed belt tensioner., Required when changing the toothed belt and repairing the engine.

Cecha szcz.:

  • Contents: 7 pieces
  • Overall length: 255 mm
  • Overall width: 210 mm
  • overall height: 72 mm
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Bill of materials (text):
    • 1x KL-0280-2201 A - Locking pin Ø 2.5 mm, angled
    • 1x KL-0280-2202 A - Special angle screwdriver AF 6
    • 1x KL-0280-222 - Locking pin Ø 4 mm, angled
    • 1x KL-0280-7061 A - Crankshaft locking tool
    • 1x KL-0280-7062 A - Cam shaft locking tool set
    • 1x KL-1480-16 - Locking pin Ø 6 mm
    • 1x KL-0280-7069 - Plastic case
  • suitable for: Suitable for VW-Audi, Seat and Škoda with 1.4, 1.6 and 2.0 common rail diesel engines. Fitted in e.g. VW Golf VII (5G, BE), T6; Audi A3 (8V), A4 (8K), A5 (8T, 8F), A6 (4G), Q5 (8R); Seat Leon (5F) and Škoda Octavia III (5E), etc.
  • for engine type: Diesel
  • Storage: in a case