{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | Stożkowy chwyt drążony HSK | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | HSK10000180; ZYL01600100 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Wielkość uchwytu | 100; 16 | |
| Średnica trzonka DS | 16 mm | |
| Długość chwytu LS | 17 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Złącze po stronie maszyny | HSK-A 100 | |
| Długość wysięgu A | 300 mm | |
| Długość trzpienia frezarskiego L3; L4 | 17 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 38 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 6 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 8000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Z amortyzacją drgań | tak | |
| Średnica trzpienia d1 | 16 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Moment obrotowy (Nm) | 150 | |
| Siła skrawania (N) | 2 400 | |
| Rodzaj produktu | Oprawki do głowic frezarskich | |
| Długość całkowita L | 367 mm | |
| Norma | DIN 6357; DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Platformy | A | |
| z otworem na nośniki danych RFID | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja zeszlifowana | |
| Masa | 4,4 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 306709 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197762016 | |
| Numer producenta | 306709 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |