{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínač | HSK-A 100 A = 300 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 8000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 6 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Kmitanie | tlmené | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 300 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 | 17 mm | |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |
Číslo položky | 306709 16 | |
EAN/GTIN | 4045197762016 |