{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Kanał chłodzący zamykany | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-ukośnie | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Typ uchwytu | Stożkowy chwyt drążony HSK | |
| Kod miejsca rozdzielenia | HSK06300495 | |
| Kształt uchwytu | Z centralnym przekazywaniem środka chłodząco-smarowego | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 63 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość chwytu | 39 mm | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | zak | |
| Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo | nie | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Oprawki do głowic frezarskich; Oprawki do głowic frezarskich | |
| Długość całkowita | 117 mm | |
| Wys. całkowita | 88 mm | |
| Szerokość całkowita | 88 mm | |
| Norma | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Platformy | F | |
| Z gwintem | nie | |
| Z otworem na nośniki danych RFID | zak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | zak | |
| Masa | 2,158 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 306531 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197587848 | |
| Numer producenta | 306531 40 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |