{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Canal d’arrosage obturable | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, axiale oblique | |
| Lubrifiant | oui | |
| Type de barre | cône HSK | |
| Codage du point de séparation | HSK06300495 | |
| Format d’image | avec lubrification centralisée | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, avec arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 63 | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Longueur de queue LS | 39 mm | |
| Avec arrosage | oui | |
| Arrosage obturable | non | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | mandrins porte-fraises; mandrins porte-fraises | |
| Longueur totale L | 117 mm | |
| Hauteur totale H1 | 88 mm | |
| Largeur totale B1 | 88 mm | |
| Norme | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Type | F | |
| Avec filetage | non | |
| Avec alésage pour supports de données RFID | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Poids | 2,158 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 306531 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197587848 | |
| Réf. fabricant | 306531 40 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |