{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | Stożkowy chwyt drążony HSK | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 | Stożek tulei zaciskowej | |
| Kod miejsca rozdzielenia | HSK06300111; SZD02500211 | |
| Kształt uchwytu | Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 63 mm; 25 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | ER-Spannzangenfutter | |
| Złącze po stronie maszyny | HSK-A 63 | |
| Min. średnica mocowania D1 | 1 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 16 mm | |
| Do typu tulei zaciskowej | Tulejki zaciskowe ER | |
| Rozmiar tulei zaciskowej | 25 | |
| Długość wysięgu A | 130 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 42 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 20 000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HSC | |
| Sprawdziany do gwintu UNF G; M | M32×1,5 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | |
| Długość całkowita L | 161,9 mm | |
| Norma | DIN 69882-6; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Platformy | A | |
| Z gwintem | tak | |
| z otworem na nośniki danych RFID | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 305434 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406545390 | |
| Numer producenta | 305434 25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |