ER-hylschuckar 25

Art-nr: 305434 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 20000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Produktdetaljer

Tekniska data

För ER-spännhylsor 25
fäste HSK-A 63 A = 130
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 20000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
spännvidd 1 mm - 16 mm
utkragningslängd A-mått 130 mm
Utvändig-⌀ D 42 mm
Balluffchiphål Ja
Produktslag Spänntångchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 305434 25
EAN/GTIN 4062406545390

Benämning

Utförande:

Med Balluff/RFID-chip-hål.
  • Alla skaft hårdbearbetade (god balans!)
  • Uppborrad genomgång (utan ställskruv).
  • Bearbetade HSK-funktionsytor.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i ER-spännhylsor enligt DIN 6499 − form A och B.

Leveransinnehåll:

Inklusive belagda High-Speed-hylsmuttrar.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, ER-spänntänger nr 308881309434, ER-chucknyckel nr 309680 resp. 613300.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar