{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał wkładki obucha | z tworzywa sztucznego; tworzywo sztuczne z wkładem stalowym | |
| Średnica obudowy | 22 mm | |
| Materiał obudowy | stal | |
| Możliwość łączenia obuchów | tak | |
| Długość całkowita | 270 mm | |
| Długość bijaka | 74 mm | |
| Właściwości | z tłumieniem odrzutu | |
| Obudowy | tak | |
| Wkładka do młotków z miękkim obuchem | 1; 2 | |
| Materiał, Trzonek | włókno szklane | |
| Rodzaj produktu | młotek z miękkim obuchem | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 305.1 | |
| EAN / GTIN | 7610733254743 | |
| Numer producenta | PB 305.1 | |
| Numer L | L60060 2888 |