Kombinované zámečnické kladivo apalička s plastovou hlavou bezodskokové

Artiklové číslo: 305.1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Materiál vložka plast; plast s ocelovou vložkou
Průměr krytu 22 mm
Materiál pouzdra ocel
Hlavice lze kombinovat ano
Celková délka 270 mm
Délka hlavy 74 mm
Vlastnosti Rückschlagfrei
Kryty a korpusy ano
Použití paličky s měkkým čelem 1; 2
Materiál, Násada skelné vlákno
Druh produktu palička s měkkým čelem
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 305.1
EAN / GTIN 7610733254743
Číslo výrobce PB 305.1
L-číslo L60060 2888

Popis

Popis:

  • Kombinované měkké a zámečnické kladivo, bez odskoku
  • s plastovou vložkou jako měkké kladivo
  • vložkou s kalenou ocelovou čepičkou, pro použití jako zámečnické kladivo
  • rukojeť z prvotřídního materiálu ze skelných vláken, odolné proti vrypům a zlomení
  • pevně ukotvené v trubce rukojeti dvousložkovým lepidlem, maximální bezpečnost při práci
  • odrazové tlumení pomocí závaží v hlavě kladiva, pro bohaté přesné údery bez odskoku
  • při práci s rázovým nářadím dodržujte bezpečnostní předpisy: www. pbst.ch/safe

Charakteristika:

  • Diameter: 22 mm
  • Hammerhovedets længde: 74 mm
  • Hele længden hammer: 270 mm