Oprawki Whistle-Notch,, HSK-A 100, ⌀ mocowania D1: 25mm

Nr art.: 304970 25
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
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Stożkowy chwyt drążony HSK
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia HSK10000195; ZYL02501315
Kształt uchwytu Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A; Powierzchnia mocowania nachylona pod kątem 2° bez powierzchni płaskiej
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 100 mm; 25 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 25 mm
Wykonanie chwytu HE
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Whistle-Notch-Aufnahme
Złącze po stronie maszyny HSK-A 100
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1 25 mm
Maks. średnica mocowania D1 25 mm
Długość wysięgu A 120 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 65 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 12 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC; HSC
Zabezpieczenie przed wysunięciem narzędzia tak
Ze śrubą do regulacji długości tak
W tym nośnik danych RFID nie
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe
Długość całkowita L 170 mm
Norma DIN 69882-5; DIN 69893; ISO 12164-1
Platformy A
z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 304970 25
EAN / GTIN 4045197504982
Numer producenta 304970 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Cecha:
Narzędzie mocowane jest za pomocą bocznej śruby mocującej i podpierane tylną śrubą oporową. Zapewnia to mocowanie bez luzu i obroty niemal bez drgań.
  • Ze śrubą oporową.
  • Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym i z nachyloną powierzchnią mocowania (2°) wg normy DIN 1835 E i DIN 6535 HE.
Narzędzie może być przesuwane osiowo. Zastosowanie zwłaszcza przy mocowaniu wierteł VHM. Zmniejszenie długości, spowodowanym ostrzeniem czołowych powierzchni wiertła, można skompensować osiowym przesuwem w uchwycie.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.