Oprawki Weldon z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 100 A = 160, ⌀ mocowania D1: 6mm

Nr art.: 304411 6
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
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne
tak
Kanał chłodzący zamykany
tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowe na kole osi otworów
Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
Stożkowy chwyt drążony HSK
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
HSK10000100
Kształt uchwytu
Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A
Wykonanie uchwytu
Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna
6 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa
100
Sposób mocowania
Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS
6 mm
Wykonanie chwytu
HB
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
Flächenspannfutter mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 100 A = 160, Spann-⌀ D1: 6mm
Złącze po stronie maszyny
HSK-A 100
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu
Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1
6 mm
Maks. średnica mocowania D1
6 mm
Długość wysięgu A
160 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D
25 mm
Dokładność ruchu obrotowego
3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej
G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania
HPC; HSC
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo
tak
Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo
tak
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu
Stożkowe uchwyty zaciskowe
Długość całkowita L
210 mm
Norma
DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1
Platformy
A
z otworem na nośniki danych RFID
tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne
tak
Zawartość
1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 304411 6
EAN / GTIN 4045197943392
Numer producenta 304411 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
  • Powierzchnie mocujące HSK obrobione.

GARANT: Wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!).
Z zamykanymi kanalikami doprowadzającymi chłodziwo.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

Wskazówka:

HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.