{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Typ uchwytu | Stożkowy chwyt drążony HSK | |
| Kod miejsca rozdzielenia | HSK06300195 | |
| Kształt uchwytu | Z centralnym przekazywaniem środka chłodząco-smarowego | |
| Wykonanie uchwytu | Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0063 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość chwytu LS | 120 mm | |
| Min. średnica mocowania D1 | 8 mm | |
| Długość wysięgu A | 120 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 27,5 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25 000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HPC; HSC | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe | |
| Wys. całkowita H1 | 94 mm | |
| Szerokość całkowita B1 | 94 mm | |
| Norma | DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Z otworem na nośniki danych RFID | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 304315 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197288998 | |
| Numer producenta | 304315 8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |