{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 |
Stożkowy chwyt drążony HSK
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 |
chwyt walcowy
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
HSK06301005; ZYL00600115
|
|
| Kształt uchwytu |
Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A; Prosta powierzchnia mocowania
|
|
| Wykonanie uchwytu |
wymiar metryczny; wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
63 mm; 6 mm
|
|
| Sposób mocowania |
Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
|
|
| Klasa tolerancji uchwytu |
H4
|
|
| Średnica trzonka DS |
6 mm
|
|
| Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru |
0,004 mm
|
|
| Wykonanie chwytu |
HB
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Złącze po stronie maszyny |
HSK-A 63
|
|
| Złącze po stronie obrabianego przedmiotu |
Trzpień walcowy
|
|
| Min. średnica mocowania D1 |
6 mm
|
|
| Maks. średnica mocowania D1 |
6 mm
|
|
| Długość wysięgu A |
100 mm
|
|
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D |
25 mm
|
|
| Maks. prędkość obrotowa |
25 000 min-1
|
|
| Dokładność ruchu obrotowego |
3 µm
|
|
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej |
G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
|
|
| Strategia skrawania |
HPC; HSC
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
|
|
| Rodzaj produktu |
Stożkowe uchwyty zaciskowe
|
|
| Długość całkowita L |
132 mm
|
|
| Norma |
DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1
|
|
| Platformy |
A
|
|
| z otworem na nośniki danych RFID |
tak
|
|
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Zawartość |
1 szt.
|
| Numer artykułu | 304309 6 | |
| EAN / GTIN | 4067263014478 | |
| Numer producenta | 304309 6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |