ML bridging platform, foldable

Nr art.: 30409
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 30409
EAN / GTIN 4031405304093
Numer producenta 030409
Numer L L90110 683
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Lekka, stabilna aluminiowa konstrukcja
  • Szybki i łatwy montaż dzięki składanym nóżkom
  • Żebrowane szczeble zapewniają bezpieczne wchodzenie i schodzenie
  • Bezpieczna praca na platformie wykonanej z blachy aluminiowej ryflowanej
  • Buty z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
  • Rozstaw szczebli 280 mm
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 2700 mm
  • Projekt: składany
  • Szerokość podstawy: 700 mm
  • Długość podstawy: 2330 mm
  • Wysokość otworu: 58 mm
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Szerokość platformy: 290 mm
  • Wysokość platformy: 700 mm
  • Długość platformy: 1740 mm
  • Klasa antypoślizgowości: R10
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Nie
  • Pokrycie stopnia/platformy: aluminiowa płyta ryflowana
  • Liczba stopni/szczebli: 2x3 szczeble