Bridging platform, foldable 1.70 x 0.60 m

Nr art.: 30408
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 30408
EAN / GTIN 4031405304086
Numer producenta 030408
Numer L L90110 175
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Lekka, stabilna aluminiowa konstrukcja
  • Szybki i łatwy montaż dzięki zawiasom z szybkozłączami
  • Rowkowane stopnie o głębokości 80 mm zapewniają bezpieczne wchodzenie i schodzenie
  • Bezpieczna i wygodna praca na dużej powierzchni (1,70 x 0,60 m)
  • Powierzchnia antypoślizgowa dzięki wymiennej płycie sitodrukowej
  • Wystarczająco dużo miejsca dla dwóch osób plus sprzęt
  • Łatwy w transporcie dzięki zintegrowanemu otworowi na uchwyt w płycie górnej, oszczędzający miejsce podczas przechowywania
  • Buty z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
  • Załaduj maks. 300 kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 2700 mm
  • Projekt: składany
  • Szerokość podstawy: 660 mm
  • Długość podstawy: 2170 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Materiał: aluminium, drewno
  • Maks. nośność: 300 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Szerokość platformy: 600 mm
  • Wysokość platformy: 690 mm
  • Długość platformy: 1700 mm
  • Klasa antypoślizgowości: R11
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Nie
  • Pokrycie stopnia/platformy: sitodruk na drewnie
  • Rozstaw stopni/szczebli: 235 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 2x2 stopnie
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm